1/2″ Dispozitiv de fixare a știfturilor de impact 6 X 1,00

Cod articol: 14103M-6(1.0)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14103M-6(1.0)
EAN / GTIN 4991644357918
Număr producător 14103M-6(1.0)
L-Număr L60050 8578

Descriere

Descriere:

Lungime: 42 mm
Dimensiune D2: 25 mm
D1: 12 mm
Lungime: 9 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
6 X 1, 00
Stehbolzensetzer
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături