1/2″ Extractor de impact Stud (inch) 7/16″

Cod articol: 14100A 7/16
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14100A 7/16
EAN / GTIN 4991644358687
Număr producător 14100A 7/16
L-Număr L60050 10288

Descriere

Descriere:

Lungime: 48 mm
Dimensiune D2: 30 mm
D1: 28 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 7/16″
Extractor de știfturi
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături