Micrometru interior, tije interschimbabile, 1-2″, cu 2 tije, suprafață de măsurare cu vârf de carbură

Cod articol: 141-104
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
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141-104
EAN / GTIN 4946368019079
Număr producător 141-104
L-Număr L40010 14754

Descriere

Descriere:

Acest micrometru interior cu tije interschimbabile vă oferă următoarele avantaje: Tijele interschimbabile permit intervale de măsurare de până la 1000 mm. Fiecare tub de extensie este marcat cu domeniul său de măsurare Mâner practic pentru utilizarea în cavităţi adânci până la 300 mm.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2
Gradație: 0.001″
Scară: tambur de scară și manșonul de scară cromat mat
Inch/Metric: Inch
Volum de livrare: Inclusiv cutie, cheie

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături