Micrometru interior, tije interschimbabile, 8-9″, suprafață de măsurare din oţel călit

Cod articol: 141-010
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141-010
EAN / GTIN 4946368019017
Număr producător 141-010
L-Număr L40010 12803

Descriere

Descriere:

Acest micrometru interior cu tije interschimbabile vă oferă următoarele avantaje: Tijele interschimbabile permit intervale de măsurare de până la 1000 mm. Fiecare tub de extensie este marcat cu domeniul său de măsurare Mâner practic pentru utilizarea în cavităţi adânci până la 300 mm.

Caracteristică:

Precizie: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Lungime de măsurare (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
Diviziunea scării: 0,01 mm
Domeniul de măsurare: 8 - 9″
Inch-Metric: Inch

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături