Micrometru interior, tije interschimbabile, 200-225mm, Suprafața de măsurare din oţel călit

Cod articol: 141-009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 141-009
EAN / GTIN 4946368019000
Număr producător 141-009
L-Număr L40010 14752
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru interior cu tije interschimbabile vă oferă următoarele avantaje: Tijele interschimbabile permit intervale de măsurare de până la 1000 mm. Fiecare tub de extensie este marcat cu domeniul său de măsurare Mâner practic pentru utilizarea în cavităţi adânci până la 300 mm.

Caracteristică:

Precizie: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Lungime de măsurare (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″.
Diviziunea scării: 0,01 mm
Domeniul de măsurare: 200 - 225 mm
Inch metric: metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături