Șurubelniță cu mâner în cruce

Cod articol: 1407.20-150
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1407.20-150
EAN / GTIN 7610733256693
Număr producător PB 1407.20-150
L-Număr L60060 2690

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat, cu acționare laterală
  • pentru șuruburi Torx®
  • punct precis, dimensional precis, potrivire optimă în șuruburi
  • Mâner încrucișat cu acționare laterală, pentru aplicarea de cupluri mari
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 4 mm
  • Lungime lamă acționare laterală: 18 mm
  • Lungime lamă transmisie transversală: 150 mm
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Mâner în cruce pe toată lungimea: 187 mm
  • Mâner transversal cu lățime completă: 92 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 4 mm
  • Profil: pentru șuruburi Torx®.
  • Torx® Dimensiunea șurubului: 20

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături