Filiere M2,6

Cod articol: 140400 M2,6
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2,6
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 0,45 mm
⌀ exterior 16 mm
Înălţime 5 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140400 M2,6
EAN / GTIN 4045197083463
Număr producător 140400 M2,6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat; unghi de aşchiere cca. 15°.
Cu profil DIN vechi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături