1/2″ Cheie cu impact cu soclu pentru șuruburi cu hexagon 5 mm

Cod articol: 14012M-60 5mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 14012M-60 5mm
EAN / GTIN 4991644358229
Număr producător 14012M-60 5mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 60 mm
Dimensiune D2: 25 mm
Lungime: 15,5 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5 mm
Hexagon extern
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături