Cheie dinamometrică S 1/4″ 1,2-6 Nm

Cod articol: 1400169
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1400169
EAN / GTIN 4002805921098
Număr producător 1400169
L-Număr L60160 543

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubarea controlată a șuruburilor în intervalul 0,08 - 9 N-m
Înșurubarea rapidă și controlată permite producția în serie
Instalațiile de inginerie electrică, electronică și de aparate și producția industrială sau în controlul calității
Design:
Curbător cu cuplu reglabil - cu scală
Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru utilizarea biților de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Cu adaptor potrivit și pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % din valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789 tip II clasa D
Ambreiaj rotativ cu bile de precizie pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Mecanism de precizie glisează prin alunecări clar vizibile atunci când valoarea setată este atinsă
Reinițializare automată la poziția de pornire
Blocare sigură a valorii de reglare prin sistemul ″Positive-Lock″ fixează automat valoarea setată
4 modele în gama de la 0, 08 N-m până la 9 N-m
Gradarea scării micrometrice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m
Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Echipa de livrare:
Cleșă dinamometrică tip 756
Piesa de acționare cu adaptor de 1/4″ (nr. 757-20)
Modelurile nr. 756-06/-09 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de carton robustă

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 196 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: nu
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături