Cârlig transversal (pereche) pentru 14-3

Cod articol: 14-3-160-P
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 14-3-160-P
Copiaţi
EAN / GTIN 4021176141607
Copiaţi
Număr producător 14-3-160-P
Copiaţi
Producător Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Perechea de cârlige transversale este potrivită pentru extractoarele cu 2 brațe din seria 14. Cârligele transversale sunt ideale pentru spații înguste la îndepărtarea pinionilor, rulmenților și pieselor similare.
  • Cârligele de declanșare cu mișcare liberă care glisează pe traversă permit, de asemenea, îndepărtarea componentelor excentrice

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 160 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 6 5/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 30 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 3/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 18 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 11/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 4 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Lungime totală [inch]: 6 7/8

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături