Șfic pentru dezizolat cu manşoane multicomponent cromat 160 mm

Cod articol: 14 25 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 14 25 160
    EAN / GTIN 4003773028697
    Număr producător 14 25 160
    L-Număr L70010 1400

    Descriere

    Descriere:

    • cu muchie de tăiere lungă
    • performanță ridicată de tăiere datorită îmbinării de putere
    • Găuri de decupare de precizie pentru conductoare de 1,5 și 2,5 mm²
    • tăiere confortabilă a cablurilor NYM de până la 5 x 2,5 mm²
    • vârfuri lungi pentru cele mai bune lucrări de tăiere chiar și în spații restrânse
    • margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 2,5 mm
    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1,5 mm
    • Valorile de dezizolare în milimetri pătrați: 1,5 / 2,5 mm²
    • AWG: 16 / 14
    • cromat
    • cu manşoane din mai multe componente
    • Lama de tăiat cu muchie mică