Cărucior cu cutie euro

Cod articol: 1398
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Carucior de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1398
EAN / GTIN 4017976013985
Număr producător 1398
L-Număr L90080 1120

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Rafturile pot fi înșurubate în mod variabil, grilă de 100 mm, înclinație pentru instalații înclinate 15° sau 30°. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg. 5 rame de rafturi, fiecare potrivită pentru 3 cutii Euro 600x400 mm. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1240
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi rafturi (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1372
Lățimea totală (mm): 685
Înălțime totală (mm): 1686
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3