{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 7/16-14 UNC | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC; UNC-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ nominal DC | 8,57 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
⌀ gât D1 | 11,4 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
⌀ găurii | 8,57 mm | |
Adâncimea filetului | 22,22 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139725 7/16-14 | |
Număr producător | 139725 7/16-14 |