{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G; G-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ nominal DC | 7,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 20,8 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Utilizare la filete exterioare | până la 2×D la filet de bolţ | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | Interior şi exterior | |
Adâncimea filetului | 20,8 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139707 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406138196 | |
Număr producător | 139707 G1/8 |