{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G; G-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ nominal DC | 15,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 43,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Utilizare la filete exterioare | până la 2×D la filet de bolţ | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | Interior şi exterior | |
Adâncimea filetului | 43,5 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139707 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406225629 | |
Număr producător | 139707 G1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză de filetat 2×D, TiAlN, G: G1/2
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
462,00 €
412,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 6 |
Tip de filet | G; G-LH | G; G-LH |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | 48 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc |
Adâncimea filetului | 43,5 mm | 42,63 mm |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat |