Suport pentru role de hârtie

Cod articol: 1396/2746
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1396/2746
    EAN / GTIN 4017976387956
    Număr producător 1396/2746

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Suport pentru role de hârtie ca kit de fixare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 800 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Ușor de montat pe tuburile de susținere ale căruciorului cu ajutorul unor cleme. Potrivit pentru role de hârtie cu diametrul și lățimea de până la 210 mm. Marginea zimțată de rupere facilitează tăierea bucăților individuale de hârtie. Găurile de montare de pe părțile laterale permit montarea suplimentară a câte un suport pentru dezinfectant fetra 1393 și un suport pentru flacon de dezinfectant 1391 (rola de hârtie nu este inclusă în livrare). Pentru modelele 2746, 2756, 2946, 2946, 2956.

    Caracteristică:

    Lățimea totală (mm): 789
    Adâncimea totală (mm): 240
    Înălțime totală (mm): 138
    Culoare: albastru strălucitor
    Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 800 mm