Suport pentru role de hârtie

Cod articol: 1396/0
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1396/0
EAN / GTIN 4017976387871
Număr producător 1396/0
L-Număr L90070 197

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Suport pentru role de hârtie ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 500 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Potrivit pentru role de hârtie cu diametrul și lățimea de până la 210 mm. Marginea zimțată de rupere facilitează tăierea bucăților individuale de hârtie. Găurile de montare de pe părțile laterale permit montarea suplimentară a câte un suport pentru dezinfectant fetra 1393 și un suport pentru flacon de dezinfectant 1391 (rola de hârtie nu este inclusă în livrare). Pentru modelele 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 500
Adâncimea totală (mm): 240
Înălțime totală (mm): 138
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru căruciorul MultiVario cu lățimea de 500 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături