{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 0,75 mm | |
⌀ nominal DC | 5,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 16,13 mm | |
Lungimea cozii Ls | 38,71 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 16,13 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139675 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263128632 | |
Număr producător | 139675 8X0,75 |