{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 3; 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | Interior | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139661 M5-12 | |
EAN / GTIN | 4067263091646 | |
Număr producător | 139661 M5-12 |