Freză de filetat 1,5×D M6

Cod articol: 139652 M6
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 1 mm
⌀ nominal DC 4,68 mm
Lungimea tăişului Lc 9,56 mm
Lungimea cozii Ls 36 mm
Lungimea totală L 59 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
⌀ gât D1 6,6 mm
Valoare programată pentru teşire L1 10,2 mm
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 4
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Avans fz în oţel < 60 HRC 0,012 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat roşu
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 9,56 mm
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139652 M6
EAN / GTIN 4045197199652

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
30
Oţel < 55 HRC
H
35
Oţel < 60 HRC
H
30
Oţel < 65 HRC
H
27
Oţel < 67 HRC
H
25
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă, (se asigură mijloace stabile de prindere).
Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°.

Avantaj:

Teşire şi filetare într-o singură operaţie!
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături