Execuţie:
Accesorii
Descriere:
Suport pentru role de hârtie ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 500 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Potrivit pentru role de hârtie cu diametrul și lățimea de până la 210 mm. Marginea zimțată de rupere facilitează tăierea bucăților individuale de hârtie. Găurile de montare de pe părțile laterale permit montarea suplimentară a câte un suport pentru dezinfectant fetra 1393 și un suport pentru flacon de dezinfectant 1391 (rola de hârtie nu este inclusă în livrare). Pentru modelele 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220
Caracteristică:
Notă: pentru căruciorul MultiVario cu lățimea de 500 mm