Suport pentru role de hârtie

Cod articol: 1396/4820
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1396/4820
EAN / GTIN 4017976387932
Număr producător 1396/4820
L-Număr L90070 327

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Suport pentru role de hârtie ca kit de fixare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 500 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare simplă cu ajutorul unor cleme pe tuburile de susținere ale căruciorului. Potrivit pentru role de hârtie cu diametrul și lățimea de până la 210 mm. Marginea zimțată de rupere facilitează tăierea bucăților individuale de hârtie. Găurile de montare de pe părțile laterale permit montarea suplimentară a câte un suport pentru dezinfectant fetra 1393 și un suport pentru flacon de dezinfectant 1391 (rola de hârtie nu este inclusă în livrare). Pentru modelele 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 489
Adâncimea totală (mm): 240
Înălțime totală (mm): 138
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 500 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături