Suport pentru role de hârtie

Cod articol: 1396/1
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1396/1
    EAN / GTIN 4017976387888
    Număr producător 1396/1

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Suport pentru role de hârtie ca kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario cu lățimea de 600 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Potrivit pentru role de hârtie cu diametrul și lățimea de până la 210 mm. Marginea zimțată de rupere facilitează tăierea bucăților individuale de hârtie. Găurile de montare de pe părțile laterale permit montarea suplimentară a câte un suport pentru dezinfectant fetra 1393 și un suport pentru flacon de dezinfectant 1391 (rola de hârtie nu este inclusă în livrare). Pentru modelele 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Caracteristică:

    Lățimea totală (mm): 600
    Adâncimea totală (mm): 240
    Înălțime totală (mm): 138
    Culoare: albastru strălucitor
    Notă: pentru cărucioarele MultiVario cu lățimea de 600 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături