{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | G; G-LH | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Direcţie de tăiere | stânga | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ tăişului DC | 7,3 mm | |
Lungimea tăişului lc | 3,2 mm | |
Lungime activă L1 | 22 mm | |
Lungimea cozii Ls | 47,6 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
⌀ gât D1 | 5,9 mm | |
Rază de programare | 3,65 mm | |
Avans fz în oţel < 65 HRC | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Utilizare la interior/exterior | Interior | |
Adâncimea filetului | 22 | |
Tip produs | Freză pentru filetare alezaje |
Cod articol | 139527 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263118060 | |
Număr producător | 139527 G1/8 |