Există o alternativă la acest produs

Freză de filetat cu găurire circulară 2×D, TiAlN, G: G1/8

Cod articol: 139523 G1/8
Reducere
213,40 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G; G-LH
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: Carbură
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet G; G-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei Carbură
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 4
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Direcţie de tăiere pe stânga
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ tăişului DC 7,3 mm
Lungimea tăişului lc 3,2 mm
Lungime activă L1 22 mm
Lungimea cozii Ls 47,6 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
⌀ gât D1 5,9 mm
Rază de programare 3,65 mm
Avans fz în oţel < 65 HRC 0,01 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 22
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139523 G1/8
EAN / GTIN 4062406653736
Număr producător 139523 G1/8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
45
Oţel < 60 HRC
H
40
Oţel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă pentru realizarea combinată a găuririi, teşirii şi filetării într-un singur proces de lucru. Nu mai este necesară găurirea prealabilă. Geometria inovativă de aşchiere frontală face din această sculă specialistul în execuţia de filete în materiale călite şi greu de aşchiat. Datorită stratului ultraperformant de TiAlN, se atinge o durabilitate maximă, în special în oţelurile călite, de până la 63 HRC. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Notă:

Utilizare în principal cu emulsie KSS. (grăsime min. 8%). La oţeluri >45 HRC se poate folosi doar cu aer comprimat!