Freză de filetat cu găurire circulară 2,5×D M8

Cod articol: 139521 M8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 4
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,25 mm
⌀ tăişului DC 6,2 mm
Lungimea tăişului lc 3,5 mm
Lungime activă L1 22 mm
Lungimea cozii Ls 45,1 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
⌀ gât D1 4,66 mm
Rază de programare 3,04 mm
Avans fz în oţel < 65 HRC 0,01 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat fără
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 20
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139521 M8
EAN / GTIN 4062406565695

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
45
Oţel < 60 HRC
H
40
Oţel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Sculă pentru realizarea combinată a găuririi, teşirii şi filetării într-un singur proces de lucru. Nu mai este necesară găurirea prealabilă. Geometria inovativă de aşchiere frontală face din această sculă specialistul în execuţia de filete în materiale călite şi greu de aşchiat. Datorită stratului ultraperformant de TiAlN, se atinge o durabilitate maximă, în special în oţelurile călite de până la 63 HRC. Toate sculele sunt cu tăiş pe stânga şi recomandate pentru filete pe dreapta şi pe stânga.

Notă:

Utilizare în principal cu emulsie KSS. (grăsime min. 8%). La oţeluri >45 HRC se poate folosi doar cu aer comprimat!
Se poate folosi şi pentru dimensiuni ale filetului de MF10×1,25.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături