{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Pas filet | 1,75 mm | |
⌀ tăişului DC | 9,74 mm | |
Lungimea tăişului lc | 25,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
⌀ gât D1 | 12,3 mm | |
Valoare programată pentru lamare Lc | 27,1 mm | |
Lăţimea degajării e1 | 1,5 mm | |
Avans fz în aliaj de aluminiu | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | fără | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 24 | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139515 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197081773 | |
Număr producător | 139515 M12 |