{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Pas filet | 1,25 mm | |
⌀ tăişului DC | 6,45 mm | |
Lungimea tăişului lc | 13,6 mm | |
Lungimea cozii Ls | 40 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
⌀ gât D1 | 9 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 14,8 mm | |
Lăţimea degajării e1 | 1,25 mm | |
Avans fz în aliaj de aluminiu | 0,065 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | fără | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 12 | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139511 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406393144 | |
Număr producător | 139511 M8 |