Există o alternativă la acest produs

Freză pentru filetare 1,5×D M10

Cod articol: 139510 M10
Reducere
642,72 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M10
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M; M-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei Carbura
    Normă pentru filet DIN 13
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară da
    Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
    Unghi treaptă de găurire 90 grad
    Pas filet 1,5 mm
    ⌀ tăişului DC 8,08 mm
    Lungimea tăişului lc 17,6 mm
    Lungimea cozii Ls 45 mm
    Lungimea totală L 75 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    ⌀ gât D1 10,3 mm
    Valoare programată pentru lamare Lc 18,9 mm
    Lăţimea degajării e1 1,5 mm
    Avans fz în aliaj de aluminiu 0,065 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Număr caneluri de pretensionare 2
    Inel colorat fără
    Utilizare la interior/exterior interior
    Adâncimea filetului 15
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 139510 M10
    EAN / GTIN 4045197081704
    Număr producător 139510 M10

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    220
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    330
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă (se asigură mijloace stabile de prindere). Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°.
    Diametrul mărit al vârfului întărit, două canale înguste cu geometrie optimizată şi un vârf special de găurire, contribuie la formarea optimă a aşchiilor şi la obţinerea unei presiuni de tăiere reduse.

    Avantaj:

    Găurirea, teşirea şi filetarea se realizează într-o singură operaţie!