{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | E | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 11,11 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 10,25 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 7 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Adâncimea filetului | 33,33 mm | |
Serie | Master Form | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139485 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406707095 | |
Număr producător | 139485 7/16-14 |