Tijă cu cap de de 3/8″ lungă Șurubelniță TORX T27

Cod articol: 1394193
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1394193
EAN / GTIN 4010886804117
Număr producător 1394193
L-Număr L60160 2525

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, șlefuit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T30
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 4,99 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserție Acționare: 17,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 17,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 94 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Dimensiunea șurubului: M4.5 - M6
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 62,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu