{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Clasa de toleranţă | ISO 228 X | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 9,73 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 9,25 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 29,19 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139400 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197509604 | |
Număr producător | 139400 G1/8 |