Execuţie:
Accesorii
Descriere:
Suport din tablă de oțel pentru flacoane de dezinfectant, livrat ca kit. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Cu puncte de înșurubare variabile pe spate și pe laterale. Stâlp tubular perforat de mai multe ori, poate fi poziționat după cum se dorește cu o clemă pentru fixarea suportului. Pentru sticlele Euro disponibile în comerț cu o capacitate de 500 ml. (Sticla nu este inclusă în livrare)
Caracteristică:
Lățimea totală (mm): 76
Adâncimea totală (mm): 132
Înălțime totală (mm): 280
Culoare: albastru strălucitor
Notă: Amprenta la sol LxA: 70 x 55 mm