Extractor hidraulic cu 3 brațe 280 x 310 mm

Cod articol: 1392980
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1392980
EAN / GTIN 4036976110227
Număr producător 1392980

Descriere

Descriere:

Proiectat și testat, deosebit de puternic pentru extragerea de scripeți, roți, rulmenți cu bile etc.
Avantaje tehnice și economice datorită adâncimii de strângere variabile și a apăsării automate a cârligelor
Potrivit în special pentru extragerea de scripeți cu curele trapezoidale și volane care sunt amplasate pe arbori mai lungi
Cu ajutorul axului hidraulic, extragerea controlată și sigură este posibilă în orice moment
Este disponibil și cu ax standard - articolul nr. 1.15

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 32 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 20 mm
  • Ax hidraulic: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 32 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 310 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 280 mm
  • Forța de tracțiune (max.) [N]: 17,0 N
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: da
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături