{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 4,65 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139244 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197365699 | |
Număr producător | 139244 M5 |