GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 7GX M10

Cod articol: 139207 M10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M10
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard DIN 2174
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă 7GX
    Forma conului de atac C
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 1,5 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Pătrat coadă □ 8 mm
    ⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 9,35 mm
    ⌀ Filet 10 mm
    Număr caneluri de pretensionare 6
    Inel colorat fără
    Număr de dinţi Z 6
    Adâncimea filetului 30 mm
    Serie GARANT Master
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 139207 M10
    EAN / GTIN 4062406383664
    Număr producător 139207 M10

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    38
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    37
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    27
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    18
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
    • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
    • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
    • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Clasa de toleranţă: 7GX.

    Aplicaţie:

    Pentru piesele de prelucrat prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături