Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma E 6HX M3,5

Cod articol: 139185 M3,5
Reducere
73,34 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3,5
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac E
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,6 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Pătrat coadă □ 3 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 3,25 mm
⌀ Filet 3,5 mm
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 10,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139185 M3,5
EAN / GTIN 4045197509192

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
42
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Alu > 10% Si
N
27
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
22
Oţel < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Forma E (Con de atac: 1,5– 2 filete) pentru filete adânci. Filetul este realizat până aproape de baza găurii.
Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături