{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 13,1 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 42 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139175 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197509048 | |
Număr producător | 139175 M14 |