{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 3X 6GX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,7 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139142 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197446640 | |
Număr producător | 139142 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6GX M4
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
30,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
51,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
57,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 4 | 5 | 5 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Dimensiunea filetului | M4 | M4 | M4 | M4 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |