Set de montare pe perete

Cod articol: 1391-W
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 1391-W
EAN / GTIN 4017976213910
Număr producător 1391-W
L-Număr L90070 371

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Set de fixare pe perete pentru suporturi de dezinfectant, compus dintr-un suport de perete, două șuruburi pentru lemn 6x50 cu două șaibe, două dibluri de 8 mm și două șuruburi de cărucior cu șaibe și piulițe de blocare.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 40
Adâncimea totală (mm): 25
Înălțime totală (mm): 144
Culoare: albastru strălucitor