Instrumente speciale pentru industria cinematografică

Cod articol: 1387.
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 1387.
EAN / GTIN 7610733247493
Număr producător PB 1387.
L-Număr L60060 2732

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță cu mâner încrucișat, preformată cu degetul
  • pentru șuruburi cu fantă
  • unealtă specială pentru industria cinematografică
  • punte paralelă, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de camă)
  • lamă scurtă, ideală pentru spații înguste
  • manipulare sigură datorită formei ergonomice și structurii suprafeței
  • maner încrucișat asimetric ergonomic, menține încheietura mâinii dreaptă și o protejează
  • mâner cu orificiu, practic pentru agățare
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Grosimea lamei: 2 mm
  • Lungime totală: 91 mm
  • Lățimea lamei: 13 mm
  • Lungimea lamei: 45 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 8 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături