Cărucior de colectare Euro ″GREY EDITION

Cod articol: 1384/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1384/7016
EAN / GTIN 4017976313849
Număr producător 1384/7016
L-Număr L90080 1278

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016, construcție cu șuruburi. 5 rafturi cu rafturi cu plăci din material lemnos derivat, cu muchia de 13 mm înălțime. Rafturile pot fi înșurubate în mod variabil, grilă 150 mm, înclinație pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitate de încărcare pe raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1240
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi de nivel (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1372
Lățimea totală (mm): 685
Înălțime totală (mm): 1686
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături