Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016, construcție cu șuruburi. 5 rafturi cu rafturi cu plăci din material lemnos derivat, cu muchia de 13 mm înălțime. Rafturile pot fi înșurubate în mod variabil, grilă 150 mm, înclinație pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitate de încărcare pe raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Anvelope: TPE
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3