clește cu nas de lanț 80 - 180 mm

Cod articol: 137B.6P
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137B.6P
EAN / GTIN 3662424069444
Număr producător 137B.6P
L-Număr L60130 9524

Descriere

Descriere:

  • Gama de tensiune: de la 80 la 180 mm
  • Mâner din oțel forjat
  • Date călite la 48 HRc
  • Mâini rezistente la coroziune
  • ″Sistemul cu clichet″ pentru strângere și slăbire facilitează lucrul în locuri greu accesibile
  • 137B.C6″: Lanț de înlocuire pentru modelul de putere 137B.6″.

Caracteristică:

  • A [″]: 3'3/16 - 7'1/8
  • A [mm]: 80 - 180
  • C [mm]: 32
  • E [mm]: 32
  • L [mm]: 690
  • L1 [mm]: 690 - 27″
  • [kg]: 10.5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături