clește cu nas de lanț 60 - 130 mm

Cod articol: 137B.4P
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 137B.4P
    EAN / GTIN 3662424069437
    Număr producător 137B.4P
    L-Număr L60130 9180

    Descriere

    Descriere:

    • Gama de tensiune: de la 60 la 130 mm
    • Mâner din oțel forjat
    • Date călite la 48 HRc
    • Mânere rezistente la coroziune
    • ″Sistemul cu clichet″ pentru strângere și slăbire facilitează lucrul în locuri greu accesibile
    • 137B.C4″: Lanț de înlocuire pentru modelul de putere 137B.4″

    Caracteristică:

    • A [″]: 2'3/8 - 5'1/8
    • A [mm]: 60 - 130
    • C [mm]: 20
    • E [mm]: 20
    • L [mm]: 910
    • L1 [mm]: 560 - 24″
    • [kg]: 8

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături