{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | 3/8-16 UNC | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,587 mm | |
Pasi/inch | 16 | |
⌀ Filet | 9,53 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 23,83 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 |