{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 6-32 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 3,51 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 7,02 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080158 | |
Număr producător | 137860 6-32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
22,26 €
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
16,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiN |
Inel colorat | fără | fără | verde |
⌀ Filet | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Unghiul elicei | 20 | 15 | 40 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |