{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 5/8-11 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,309 mm | |
Pasi/inch | 11 | |
⌀ Filet | 15,88 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 13,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 31,76 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137860 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4045197080257 | |
Număr producător | 137860 5/8-11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 |
Tip de filet | UNC | UNC |
Pas filet | 2,309 | 2,309 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 13,5 | 13,5 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |