{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G5/8 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 22,91 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 57,28 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137805 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901125 | |
Număr producător | 137805 G5/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C G5/8
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
221,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
127,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 4 | 4 |
Pas filet | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |