{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G5/8 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 22,91 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 68,73 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137350 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197079886 | |
Număr producător | 137350 G5/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
120,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
192,61 €
78,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
211,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
127,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Pasi/inch | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
⌀ Filet | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm |
Pas filet | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură străpunsă |